MKT FASTENING 2558600 Wedge Anchor, Grade 5, 5/8 Inch Anchor Dia., 6-Inch Anchor Length, 25Pk | AD8HKK 4KHV1

MKT FASTENING 2558600 ékhorgony, 5. osztály, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 25 db

Raktáron
Tétel: AD8HKK Típus: 2558600Kereszthivatkozás: 4KHV1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€282.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza6"
Beágyazás betonba2.75 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága2.625 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza4.125 "
Menetméret5 / 8-11
Végső kihúzás (Lb.)5556
Végső nyírás (Lb.)9659
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső feszültség (font)5556
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5556

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8815
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2558600 ékhorgony, 5. osztály, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 25 db
€282.98 /csomag