Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2538334 Ékes horgony, 5. fokozat, 3/8 hüvelykes horgony átm., 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk | AD8HKA 4KHU1

MKT FASTENING 2538334 Ékhorgony, 5. fokozat, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD8HKA Típus: 2538334Kereszthivatkozás: 4KHU1
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
€220.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba1.625 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága1.75 "
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza2.625 "
Menetméret3 / 8-16
Végső kihúzás (Lb.)2367
Végső nyírás (Lb.)3151
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső feszültség (font)2367
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2367

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5695
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2538334 Ékhorgony, 5. fokozat, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 50 pk
€220.45 /csomag