Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 2514134 Wedge Anchor, Grade 5, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-3/4 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HJV 4KHT5

MKT FASTENING 2514134 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD8HJV Típus: 2514134Kereszthivatkozás: 4KHT5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€212.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.75 "
Beágyazás betonba1.125 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret1 / 4-20
Végső kihúzás (Lb.)1015
Végső nyírás (Lb.)1472
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1472
Végső feszültség (font)1015
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1015

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.404
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2514134 Ékhorgony, 5. fokozat, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 1-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk
€212.85 /csomag