Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1719000 hüvely horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db | AF9PRQ 30PK48

MKT FASTENING 1719000 hüvely horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db

Raktáron
Tétel: AF9PRQ Típus: 1719000Kereszthivatkozás: 30PK48
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
€41.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága2.25 "
Min. Beágyazás2"
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7880
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5970

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1719000 hüvely horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db
€41.82 /csomag