Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1713000 hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm., 3 hüvelykes horgonyhossz, 25 db | AF9PRH 30PK41

MKT FASTENING 1713000 hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 3 hüvelykes horgonyhossz, 25 db

Raktáron
Tétel: AF9PRH Típus: 1713000Kereszthivatkozás: 30PK41
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
€63.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1.75 "
Min. Beágyazás1.25 "
Menetméret5 / 16-18
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2020
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2960

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1713000 hüvely horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 3 hüvelykes horgonyhossz, 25 db
€63.86 /csomag