Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1710SS0 hüvely horgony, 5/16 hüvelyk horgony átm., 1-1/2 hüvelyk horgonyhossz, 10 pk | AF9PTJ 30PK65

MKT FASTENING 1710SS0 hüvely horgony, 5/16 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk

Raktáron
Tétel: AF9PTJ Modell: 1710SS0Kereszthivatkozás: 30PK65
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
€68.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 16 "
Horgony hossza1.5 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás1.125 "
Menetméret1 / 4-20
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1600
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1900

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1710SS0 hüvely horgony, 5/16 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk
€68.35 /csomag