Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 1112000 Expansion Shield, 1-1/4 Inch Anchor Dia., 3-1/8 Inch Length, 25Pk | AD8HMG 4KHZ9

MKT FASTENING 1112000 tágulási pajzs, 1-1/4 hüvelykes horgony átmérő, 3-1/8 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HMG Típus: 1112000Kereszthivatkozás: 4KHZ9
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
€498.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővítő pajzs
Horgony Dia.1.25 "
Fúró méret1.25 "
Belső menetméret3 / 4 "
Hossz3.125 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás3.125 "
Csavar méret3 / 4-10
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)15,300
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9850

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.69
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1112000 tágulási pajzs, 1-1/4 hüvelykes horgony átmérő, 3-1/8 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€498.50 /csomag