MITUTOYO 64PKA095A Magasságmérő LCD görgőscsapágy | AG4YHJ 35GU94

MITUTOYO 64PKA095A Magasságmérő LCD görgőscsapágy

Raktáron
Tétel: AG4YHJ Típus: 64PKA095AKereszthivatkozás: 35GU94

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,289.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagasság Gage
Pontosság+/- (2.4 + 2.1 L / 600) mikrométer L
BázisÖntöttvas
Akkumulátor(4) AA LR6 elemek, (4) AA nikkel-fémhidrid újratölthető elemek
ÉpítésAlumínium, acél
kijelzőLCD
SzerkezetGördülőcsapágy
Választék0-24"/0-600 mm
Felbontás0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001"
típusElektronikus digitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9031808080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 64PKA095A Magasságmérő LCD görgőscsapágy
€9,289.79 /Mértékegység