Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 547-257S elektronikus digitális mélységmérő 0–8 In | AE9YEC 6NRD0

MITUTOYO 547-257S elektronikus digitális mélységmérő 0-8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9YEC Modell: 547-257SKereszthivatkozás: 6NRD0
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
€1,224.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális mélységmérő
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza2.5 "
AlapstílusTele
A műszerek száma1
A mérőrudak száma4
Választék0–8 ”
Felbontás0.00005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.63.5mm
Rúd típusKiterjesztés
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód9026806000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 547-257S elektronikus digitális mélységmérő 0-8 hüvelyk
€1,224.30 /Mértékegység