Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 516-902-26 Gage Block Set Asme 0 0.050-4 81 db | AD6XTK 4CGW6

MITUTOYO 516-902-26 Gage Block Set Asme 0 0.050-4 81 db

Raktáron
Tétel: AD6XTK Modell: 516-902-26Kereszthivatkozás: 4CGW6
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
€3,750.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGage blokk készlet, 81 db
FokozatASME 0
Lépések (In.)9 Blokkolás 0.1001-től 0.1009-ig 0.0001 lépés, 49 Blokkolás 0.101-től 0.149-ig 0.001 lépés, 19 Blokkolás 0.050-től 0.950-ig 0.050 lépés, 4 blokkolás 1.000-től 4.000 1.000-ig XNUMX-ig
AnyagAcél
Mérési tartomány0.050–4 ”
AlakNégyszögletes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7035
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód9017208080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatTételMérési tartományÁr
MITUTOYO 516-930-26 Gage Block Set Asme O 0.625-2 9 db | AD6XTL 4CGW7 516-930-26ASME 0Gage blokk szett optikával, 9 db0.625–2 ”€741.75
MITUTOYO 516-935-26 Gage Block Set As-1 0.625-2 Inch 9 db | AD6XTN 4CGW9 516-935-26AS-1Gage blokk készlet, 9 db0.625–2 ”€488.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 516-902-26 Gage Block Set Asme 0 0.050-4 81 db
€3,750.40 /Mértékegység