Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 513-405-10H vízszintes tárcsa tesztjelző, vízszintes, 0 mm-től 0.2 mm-ig terjedő tartomány, 0-100-0 tárcsa leolvasása | CT3RAJ 54GE81

MITUTOYO 513-405-10H vízszintes tárcsa tesztjelző, vízszintes, 0 mm-től 0.2 mm-ig terjedő tartomány, 0-100-0 tárcsa leolvasása

Raktáron
Tétel: CT3RAJ Modell: 513-405-10HKereszthivatkozás: 54GE81
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
€295.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokVálasztékÁr
MITUTOYO 513-442-16T tárcsa tesztjelző vízszintes 0-0.060 hüvelyk | AH3XNB 33RK32 513-442-16T1.5 "0.005 "0–0.06 ”€354.63
MITUTOYO 513-452-10E tárcsás tesztjelző, függőleges 0–0.030 hüvelyk | AH3XNC 33RK33 513-452-10E1.5 "0.005 "0–0.03 ”€293.79
MITUTOYO 513-518 tárcsa tesztjelző, függőleges 0-0.040 hüvelyk | AH3XND 33RK34 513-5181.25 "0.001 "0–0.04 ”€221.96
MITUTOYO 513-401-10H tárcsás tesztjelző | CT3QZW 39X392 513-401-10H---€333.67
MITUTOYO 513-415-10T tárcsás tesztjelző | CT3QZX 39X398 513-415-10T---€381.25
MITUTOYO 513-414-10T tárcsás tesztjelző | CT3QZY 39X396 513-414-10T---€346.75
MITUTOYO 513-515-10T tárcsás tesztjelző | CT3QZZ 39X412 513-515-10T---€327.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 513-405-10H vízszintes tárcsa tesztjelző, vízszintes, 0 mm-től 0.2 mm-ig terjedő tartomány, 0-100-0 tárcsa leolvasása
€295.00 /Mértékegység