Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 513-452-10E tárcsás tesztjelző, függőleges 0–0.030 hüvelyk | AH3XNC 33RK33

MITUTOYO 513-452-10E Dial Test Indicator Vertical 0 to 0.030 Inch

Raktáron
Tétel: AH3XNC Modell: 513-452-10EKereszthivatkozás: 33RK33

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€283.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző
Csapágy típusdrágaköves
Kapcsolattartó pont Dia.0.078 "
Kapcsolattartó pont stílusaKarbid
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-15-0
Dial Méret1.5 "
osztások0.005 "
Mutató stílusaFüggőleges
Választék0–0.03 ”
Tartomány forradalmonként0.0050 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretosztásokVálasztékÁr
MITUTOYO 513-442-16T tárcsa tesztjelző vízszintes 0-0.060 hüvelyk | AH3XNB 33RK32 513-442-16T1.5 "0.005 "0–0.06 ”€341.92
MITUTOYO 513-518 tárcsa tesztjelző, függőleges 0-0.040 hüvelyk | AH3XND 33RK34 513-5181.25 "0.001 "0–0.04 ”€221.96
MITUTOYO 513-401-10H tárcsás tesztjelző | CT3QZW 39X392 513-401-10H---€320.18
MITUTOYO 513-415-10T tárcsás tesztjelző | CT3QZX 39X398 513-415-10T---€366.12
MITUTOYO 513-414-10T tárcsás tesztjelző | CT3QZY 39X396 513-414-10T---€337.69
MITUTOYO 513-515-10T tárcsás tesztjelző | CT3QZZ 39X412 513-515-10T---€327.34
MITUTOYO 513-401-10E tárcsás tesztjelző | CT3RAA 39X393 513-401-10E---€361.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 513-452-10E Dial Test Indicator Vertical 0 to 0.030 Inch
€283.78 /Mértékegység