Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 317-351-30 elektronikus mélységmikrométer, 0-6 hüvelyk | AD7VMP 4GPY7

MITUTOYO 317-351-30 Elektronikus mélységmikrométer 0-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7VMP Modell: 317-351-30Kereszthivatkozás: 4GPY7
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
€1,100.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus mélységű mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Alap hossza4"
AlapstílusTele
Záró anya típusaVálasztógomb
A műszerek száma1
A mérőrudak száma6
Választék0–6 ”
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
Rúd típusFelcserélhető
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 317-351-30 Elektronikus mélységmikrométer 0-6 hüvelyk
€1,100.97 /Mértékegység