Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 2417S számlapjelző 0.001 x 1.00 hüvelyk 0-50-0 fül | AE9YDU 6NRC1

MITUTOYO 2417S számlapjelző 0.001 x 1.00 hüvelyk 0-50-0 fül

Raktáron
Tétel: AE9YDU Modell: 2417SKereszthivatkozás: 6NRC1
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
€202.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
AGD sz.AGD 2
Vissza típusJúlius
Csapágy típusEgyszerű
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 8 "
Kapcsolattartó pont stílusaKeményfém labda
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-50-0
Dial Méret2.24 "
osztások0.001 "
Választék0–1 ”
Tartomány forradalmonként0.100 "
OlvasásKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód9026806000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Keretzár (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokCsapágy típusCsapágyakVálasztékElőlapKalibrációs tanúsítványszínekDesignÁr
MITUTOYO 1960T számlapjelző | AA8AGM 16X225 1960T0.01mmEgyszerűEgyszerű1mmÁllítható-SárgaAGD 1€250.00
MITUTOYO 2046S-11 számlapjelző | AA8AGU 16X231 2046S-110.01mmdrágakövesdrágaköves10mmÁllítható-Sárga-€189.01
MITUTOYO 2047S tárcsajelző | AA8AGV 16X232 2047S0.01mmEgyszerűEgyszerű10mmÁllítható-SárgaAGD 2€203.04
MITUTOYO 2109SB-10 számlapjelző | AA8AGZ 16X236 2109SB-100.001mmdrágakövesdrágaköves1mmÁllítható-SárgaAGD 2€353.97
MITUTOYO 2929S-62 tárcsajelző | AA8AHA 16X237 2929S-620.01mmEgyszerűEgyszerű0.8mmÁllítható-SárgaAGD 2€204.34
MITUTOYO 1410s Dial Indicator 0.001 fokozat 0-0.25 hüvelyk Wh | AA8YBH 1ARB1 Ötvenes évek0.001 "EgyszerűNem drágakő0.25 "recézett-fehérAGD 1€197.40
MITUTOYO 2424S-19 tárcsajelző Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "drágakövesdrágaköves2"ÁllíthatóNemfehérAGD 2€386.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 2417S számlapjelző 0.001 x 1.00 hüvelyk 0-50-0 fül
€202.66 /Mértékegység