Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 12AAC731 szabványos ceruza, hegy szöge: 60 fok, hegy sugara: 2 mikrométer

Raktáron
Tétel: AH6AGL Típus: 12AAC731Kereszthivatkozás: 35UN95
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
€769.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCeruza, Standard toll

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országJP

Termék részletek:

    • Stylus típusú műszer a felületi érdesség mérésére a vizuális eltérések, a kopás és a tömítésképződés elkerülése érdekében a gépalkatrészekben
    • Ideális az alkatrész bevonásához szükséges festék vastagságának csökkentésére
    • Alkalmas 500-as sorozatú digimatikus féknyergekkel

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent a felületi érdesség?

A. A felületi érdesség egy gépalkatrész felületi textúrájának összetevőjére utal. Meghatározása a felszínen lévő csúcsok és mélyedések magasságának, mélységének és távolságának változása a referenciasíkhoz képest.

K. A MITUTOYO 12AAC731 érintőceruza ütési besorolású?

V. Nem minden Mitutoyo ceruzát védenek az ütésektől.

K. A Mitutoyo 12AAC731 ceruza alkalmas kis lyukak készítésére?

V. Ez a ceruza csak 2 mikrométeres lyukak készítésére alkalmas. Kis lyukak esetén a felhasználó választhat a Mitutoyo 12AAE938 ceruzát.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MITUTOYO 354882 Stylus | CJ3MEH 35UP19 354882€550.57
MITUTOYO 354883 Stylus | CJ3MEJ 35UP20 354883€559.03
MITUTOYO 354884 Stylus | CJ3MEK 35UP21 354884€637.78
MITUTOYO 996542 Stylus | CJ3PAW 35UP39 996542€824.13
MITUTOYO 12AAC732 Stylus, Kis lyukú toll | CJ3PAY 35UN96 12AAC732€857.55
MITUTOYO 12AAB403 Stylus, Standard | CJ3PAZ 35UN94 12AAB403€548.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 12AAC731 szabványos ceruza, hegy szöge: 60 fok, hegy sugara: 2 mikrométer
€769.87 /Mértékegység