Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26230 Clamp-Large Modular/Compact 3/8-16 1-1/2 Inch | AH4CMW 34CV96

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26230 bilincs-nagy moduláris/kompakt 3/8-16 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4CMW Típus: 26230Kereszthivatkozás: 34CV96
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
€210.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapocs-Nagy
Átmérő3 / 8 "
Kényszer6000 font
AnyagAcél
Teljes mélység2-45 / 64 "
Teljes magasság1 15 / 64 "
Teljes szélesség1 31 / 64 "
Menet hossza1.5 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szorítóstílus: moduláris/kompakt

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőKényszerTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességMenet hosszaMenetméretÁr
MITEE-BITE PRODUCTS INC 26250 Clamp-Large Modular/Slotted 3/8-16 | AH4CMY 34CV98 262503 / 8 "6000 font4-13 / 64 "1 39 / 64 "1.5 "-3 / 8-16€322.56
MITEE-BITE PRODUCTS INC 56230 Clamp-Large Modular/Compact M10 35mm | AH4CNA 34CW01 562308mm26000 N68.60mm31.5mm37.592mm35mmM10€205.65
MITEE-BITE PRODUCTS INC 56250 Clamp-Large Modular/Slotted M10 | AH4CNC 34CW03 562508mm26000 N107mm40.9mm38.1mm-M10€298.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 26230 bilincs-nagy moduláris/kompakt 3/8-16 1-1/2 hüvelyk
€210.15 /Mértékegység