Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIP RC TOOLS MIP-380 hevederfeszítő, 1/2-3/4 hüvelyk, szélvédő, műanyag | AJ2JFR 5ZW82

MIP RC TOOLS MIP-380 szíjfeszítő, 1/2-3/4 hüvelyk, szélvédő, műanyag

Raktáron
Tétel: AJ2JFR Modell: MIP-380Kereszthivatkozás: 5ZW82

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€365.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag hevederes feszítő
A pántoló szélességhez1/2 "- 3/4"
Teljes magasság3"
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség2-1 / 2 "
szíj anyagaPoliészter és polipropilén
StílusCsörlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1546
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)17.53
Származási országIN

Termék részletek:

A Midwest Industrial Packaging MIP-380 pántfeszítőt acélpántokhoz tervezték. Elemek rögzítésére szolgál, hogy megakadályozza azok elmozdulását. Ez a hevederfeszítő ideális nehéz vagy kerek / szabálytalan élű rakományok rögzítésére is, beleértve a fűrészárut, a cementtömböket és a gépeket.

Jellemzők:

  • A márka MIP-380 hevederfeszítőjének felhúzó feszítője van, amely manuális, megbízható módszert biztosít a polizsinór-szíjak feszítéséhez és vágásához külső áramforrások használata nélkül.
  • Ez a pántfeszítő 6-1/2 hüvelykes fogantyúval van felszerelve a feszítési és vágási műveletek pontos vezérléséhez.
  • Lapos tömítési felülettel rendelkezik, amely biztonságos és lapos tömítést biztosít a feszítés után.
  • Ez a pántfeszítő kompatibilis a poliészter és polipropilén pántokkal, sokoldalúságot biztosítva különféle alkalmazásokhoz.
  • ISO-9001 tanúsítvánnyal rendelkezik, amely hangsúlyozza a gyártási folyamatok magas minőségi szabványainak betartását, biztosítva a megbízhatóságot és a teljesítmény tartósságát.
  • Ez a pántfeszítő 19 hüvelykes teljes hosszúsággal rendelkezik, amely kiterjesztett hatótávolságot és kényelmet kínál a pántolási feladatok során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az ajánlott karbantartási rutin a márka MIP-380 szíjfeszítőjéhez?

V. A kopás és a megfelelő működés rendszeres ellenőrzése javasolt az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a szíjfeszítő használatakor?

V. A felhasználóknak be kell tartaniuk a szabványos biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a megfelelő kezelést és az egyéni védőfelszerelés használatát a pántolási műveletek során.

Termékváltozatok

TermékekModellA pántoló szélességhezStílusszíj anyagaÁr
MIP RC TOOLS MIP-370 hevederfeszítő, 1/2-3/4 hüvelyk, szélvédő, műanyag | AJ2JFQ 5ZW81 MIP-3701/2 "- 3/4"CsörlőPoliészter és polipropilén€244.04
MIP RC TOOLS MIP-300 polipropilén hevederfeszítő, 1/2-3/4 hüvelyk méretű, szélvédő | CE8QDX MIP-3001/2 "- 3/4"CsörlőKönnyű polipropilén€106.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-380 szíjfeszítő, 1/2-3/4 hüvelyk, szélvédő, műanyag
€365.80 /Mértékegység