Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-59-2125 Gyűrűs marók 1-1/4 In | AB6HDR 21R647

MILWAUKEE 49-59-2125 Gyűrűs marók 1-1/4 In

Raktáron
Tétel: AB6HDR Modell: 49-59-2125Kereszthivatkozás: 21R647

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€199.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrűs vágók
Vágási mélység2"
Átmérő1 1 / 4 "
Shank Dia.3/4 Weldon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207903085
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVágási mélységÁtmérőTételÁr
MILWAUKEE 49-59-1062 Gyűrűs vágók 1-1 / 16 In | AB6HCV 21R627 49-59-10621"1 1 / 16 "Gyűrűs vágók€113.23
MILWAUKEE 49-59-1125 Gyűrűs vágók 1-1 / 8 In | AB6HCW 21R628 49-59-11251"1 1 / 8 "Gyűrűs vágók€120.44
MILWAUKEE 49-59-1187 Gyűrűs marók 1-3/16 In | AB6HCX 21R629 49-59-11871"1 3 / 16 "Gyűrűs vágók€126.67
MILWAUKEE 49-59-1250 Gyűrűs vágók 1-1 / 14 In | AB6HCY 21R630 49-59-12501"1 1 / 14 "Gyűrűs vágók€134.01
MILWAUKEE 49-59-1312 Gyűrűvágók 1-5 / 16 In | AB6HCZ 21R631 49-59-13121"1 5 / 16 "Gyűrűs vágók€142.59
MILWAUKEE 49-59-1375 Gyűrűvágók 1-3 / 8 In | AB6HDA 21R632 49-59-13751"1 3 / 8 "Gyűrűs vágók€168.04
MILWAUKEE 49-59-1437 Gyűrűvágók 1-7 / 16 In | AB6HDB 21R633 49-59-14371"1 7 / 16 "Gyűrűs vágók€191.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-59-2125 Gyűrűs marók 1-1/4 In
€199.77 /Mértékegység