Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-57-8335 Sheet Metal Cutter 2-1/4 In | AG6VHD 48Z657

MILWAUKEE 49-57-8335 Lemezvágó 2-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6VHD Modell: 49-57-8335Kereszthivatkozás: 48Z657
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
€173.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukvágó
Max. Vágási mélység3 / 16 "
Fogak száma6
Pilóta fúró méret3/8 "átmérő x 2-3 / 4" L
Látta Dia -t.2.25 "
Szárméret3 / 8 "
FoganyagKeményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Csere Arbor No.:frfr. 49-57-0035
    • ,
    • Helyettesítő kísérleti fúrógép: 49-57-0038

Termékváltozatok

TermékekModellFogak számaLátta Dia -t.Ár
MILWAUKEE 49-57-8305 Lemezvágó 3/4 hüvelyk | AG6VGP 48Z644 49-57-830543 / 4 "€66.08
MILWAUKEE 49-57-8309 Lemezvágó 7/8 In | AG6VGQ 48Z645 49-57-830947 / 8 "€70.65
MILWAUKEE 49-57-8311 Lemezvágó 1 hüvelyk | AG6VGR 48Z646 49-57-831141"€84.42
MILWAUKEE 49-57-8315 Lemezvágó 1-1 / 8 In | AG6VGT 48Z647 49-57-831541.125 "€90.17
MILWAUKEE 49-57-8317 Lemezvágó 1-7 / 32 In | AG6VGU 48Z648 49-57-831741-7 / 32 "€88.67
MILWAUKEE 49-57-8319 Lemezvágó 1-1 / 4 In | AG6VGV 48Z649 49-57-831941.25 "€97.49
MILWAUKEE 49-57-8321 Lemezvágó 1-5 / 16 In | AG6VGW 48Z650 49-57-832141-5 / 16 "€95.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8335 Lemezvágó 2-1/4 hüvelyk
€173.24 /Mértékegység