Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-56-0310 süllyesztett világító lyukú fűrészfűrész-keményfém szemcse fekete 6-5 / 8 hüvelyk | AA2VDV 11C844

MILWAUKEE 49-56-0310 Süllyesztett világító furat fűrész keményfém szemcsés fekete 6-5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2VDV Modell: 49-56-0310Kereszthivatkozás: 11C844
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
€123.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett világító lyukfűrész
Arbor DesignNem számít
Arbor Hole5 / 8-11
ÉpítésVolfrám-karbid szemcsék fekete bevonattal
Fúró méret1/4 átmérő x 3-1 / 2 "L
Max. Vágási mélység1"
Pilot Drill1 / 4 "
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L
Pitch stílusGrit Edge
Látta Dia -t.6.625 "
TeethFolyamatos
Menetméret5 / 8-18
FoganyagKeményfém szemcse
Használja az Arbort3TGT4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8207502080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLátta Dia -t.MenetméretÁr
MILWAUKEE 49-56-0296 Süllyesztett világító furatú fűrészfém keményfém szemcse fekete 3-1 / 8 In | AA2VDQ 11C840 49-56-02963.125 "5 / 8-11€85.46
MILWAUKEE 49-56-0300 süllyesztett világító furatú fűrészfűrész-keményfém szemcsés fekete 4-3 / 8 In | AA2VDR 11C841 49-56-03004.375 "5 / 8-11€108.08
MILWAUKEE 49-56-0303 Süllyesztett világítólyukú fűrészfűrész-keményfém szemcse fekete 5-3 / 8 In | AA2VDT 11C842 49-56-03035.375 "5 / 8-11€102.35
MILWAUKEE 49-56-0305 Süllyesztett világítólyukú fűrészfűrész-keményfém szemcse fekete 6-3 / 8 In | AA2VDU 11C843 49-56-03056.375 "5 / 8-11€102.74
MILWAUKEE 49-56-0315 Süllyesztett világító furatú fűrészfém fűrész keményfém szemcse fekete 6-7 / 8 In | AA2VDW 11C845 49-56-03156.875 "5 / 8-11€133.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0310 Süllyesztett világító furat fűrész keményfém szemcsés fekete 6-5/8 hüvelyk
€123.35 /Mértékegység