Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-24-0146 Újratölthető munkalámpa piros Led 160 Lm | AC3ARR 2PYZ7

MILWAUKEE 49-24-0146 Újratölthető munkalámpa Red Led 160 Lm

Raktáron
Tétel: AC3ARR Modell: 49-24-0146Kereszthivatkozás: 2PYZ7
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
€67.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető munkafény
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje2 XNUMX óra.
akkumulátor mérete12V
Akkumulátor típusLítium-ion
TestszínPiros
test anyagaMűanyag
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
Lámpa típusaLED
Hossz7"
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény160 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens160
Az elemek száma1
Biztonsági besorolásNem Meghatározott
Feszültség12.0
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8513102000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLumensAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteAz elemek számaKülönleges szolgáltatásokSzerszám hosszaFeszültségVíz behatolási besorolásÁr
MILWAUKEE 2735-20 Újratölthető Munkalámpa Red Led 160 Lm | AD9CXL 4PKW2 2735-2016012 XNUMX óra.18V1--18.0Nem Meghatározott€93.91
MILWAUKEE 2122-20 48-11-1850 Munkalámpa, Vezeték nélküli, 18V, LED, 2500 Lumen | CE9BNY 349AJ9 2122-20 48-11-18502500--1Alacsony profilú kialakítás, rugóterhelésű bilincs, független kettős forgófej kialakítás, 3 üzemmód, minden használati vödörhöz illeszkedik, akasztóhorog, fénykibocsátás-pont/elárasztás/pont-árasztás8-1 / 2 "18IP56€1,920.63
MILWAUKEE 2125-20 48-11-2420 Munkalámpa, Vezeték nélküli, 12V, LED, 1350 Lumen | CE9BNZ 349AJ8 2125-20 48-11-24201350--1Nagyfelbontású kimenet47-33 / 64 "12Nem értékelt€560.85
MILWAUKEE 2119-22 Akkus munkalámpa, LED, 350 lumen | CF2LPK 55HA83 2119-22350--2Bármilyen univerzális Hot Stickhez illeszkedik, 40 láb ütésálló7-13 / 32 "4IP67€369.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-24-0146 Újratölthető munkalámpa Red Led 160 Lm
€67.35 /Mértékegység