Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-8120 Szerszámszíj Contractor 24 zseb | AH8KDK 38UZ41

MILWAUKEE 48-22-8120 Szerszámszíj Vállalkozó 24 zseb

Raktáron
Tétel: AH8KDK Modell: 48-22-8120Kereszthivatkozás: 38UZ41
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
€329.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszám öv
Öv típusaPárnázott légáteresztő
színekPiros / fekete
Mélység3"
Magasság12.5 "
Anyag1680D ballisztikus nejlon
Zsebek száma24
típusVállalkozó
Derékbőség30 "hogy 53"
Szélesség56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)36.83
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 48-22-8120 szerszámszíj-vállalkozó kényelmes és szervezett megoldást kínál számos szerszám szállítására feladatok közben. Ezt a szerszámszíjat gyakran használják ott, ahol elengedhetetlen a különböző kéziszerszámokhoz való gyors hozzáférés, ami egyszerűsíti a munkafolyamatot és növeli a termelékenységet. A különböző méretű és funkcionalitású szerszámok számára kialakított több zsebbel biztosítja a hatékonyságot a munkaterületeken azáltal, hogy csökkenti a szerszámosládához való állandó utazások szükségességét.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 48-22-8120 szerszámos övépítő párnázott, légáteresztő övvel rendelkezik, beépített csattal a kényelmes és biztonságos viselet érdekében a hosszabb használat során.
  • Ezek a szerszámos övek 24 zsebbel rendelkeznek, köztük egy okostelefon zsebbel és egy szúrásálló zsebbel, amelyek bőséges tárolást biztosítanak a kéziszerszámok és tartozékok számára.
  • Görgős csattal vannak felszerelve az öv gyors és hatékony beállításához, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen testreszabják az illeszkedést.
  • Ezek a szerszámos övek beépített fogantyúval rendelkeznek, megkönnyítve a kényelmes szállítást, amikor az öv nincs használatban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani a Milwaukee 48-22-8120 szerszámszíjat?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szerszámszíjat kopás, szakadás vagy sérülés szempontjából.
  • Törölje le a szerszámszíjat egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
  • A makacs foltokhoz használjon enyhe szappant vagy tisztítószert, először egy nem feltűnő helyen tesztelje.
  • Tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a szerszámszíjat; kerülje a közvetlen napfényt.
  • Kerülje a szerszámszíj túlterhelését, és egyenletesen ossza el a súlyt.
  • Tárolja a szerszámszíjat hűvös, száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől vagy szélsőséges körülményektől.
  • Azonnal foglalkozzon a javításokkal, használjon erős cérnát a laza öltésekhez.
  • Állítsa be az állítható pántokat, hogy kényelmesen illeszkedjen a derekára.

K. Állítható-e az öv, és mekkora derékméret fér el ehhez az övhöz?

V. Igen, az öv állítható, és 30 és 53 hüvelyk közötti derékbőséghez is használható.

Termékváltozatok

TermékekModellZsebek számatípusÁr
MILWAUKEE 48-22-8110 Szerszámszíj Villanyszerelők 29 zseb | AH8KDJ 38UZ40 48-22-811029Villanyszerelő€272.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8120 Szerszámszíj Vállalkozó 24 zseb
€329.41 /Mértékegység