Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-3522 C-bilincs rögzítése 6 hüvelykes krómozott 1db | AG3BPF 32TR85

MILWAUKEE 48-22-3522 Reteszelő C-bilincs 6 hüvelykes krómozott 1db

Raktáron
Tétel: AG3BPF Modell: 48-22-3522Kereszthivatkozás: 32TR85

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő C-bilincs
Kapacitás2-15 / 64 "
befejezKrómozott
Állkapocs típusForgó alátét
Pofaszélesség1 / 2 "
Hossz6"
Záró mechanizmusEgykezes
AnyagÖtvözött acél
Darabszám1
Fogók hossza6-1 / 2 "
Csavaros mechanizmusNyomatékzár (TM)
Méret6
Torok mélysége2.25 "
típusC-szorító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8205700090

Termék részletek:

    • Jellemzők: Az eszköz gyors telepítése és kiadása, Rozsdagyártás, Korlátozott élettartamú garancia

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁllkapocs típusPofaszélességHosszMéretTorok mélységeÁr
MILWAUKEE 48-22-3521 C-bilincs zárása 11 hüvelykes krómozott 1db | AG3BPE 32TR84 48-22-35214"Forgó alátét1 7 / 64 "11 "11 "4"€58.75
MILWAUKEE 48-22-3531 C-bilincs rögzítése 11 hüvelykes ötvözött acél 1db | AG3BPG 32TR86 48-22-35314"C bilincs1 / 2 "11 "11 "4"€60.69
MILWAUKEE 48-22-3532 C-bilincs rögzítése 6 hüvelykes ötvözött acélból 1db | AG3BPH 32TR87 48-22-35322"C bilincs1 / 2 "6"62.25 "€38.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3522 Reteszelő C-bilincs 6 hüvelykes krómozott 1db
€37.50 /Mértékegység