Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-3521 C-bilincs zárása 11 hüvelykes krómozott 1db | AG3BPE 32TR84

MILWAUKEE 48-22-3521 Reteszelő C-bilincs 11 hüvelykes krómozott 1db

Raktáron
Tétel: AG3BPE Modell: 48-22-3521Kereszthivatkozás: 32TR84
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
€58.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő C-bilincs
Kapacitás4"
befejezKrómozott
Állkapocs típusForgó alátét
Pofaszélesség1 7 / 64 "
Hossz11 "
Záró mechanizmusEgykezes
AnyagÖtvözött acél
Darabszám1
Fogók hossza11-1 / 2 "
Csavaros mechanizmusNyomatékzár (TM)
Méret11 "
Torok mélysége4"
típusC-szorító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8205700090

Termék részletek:

    • Jellemzők: Az eszköz gyors telepítése és kiadása, Rozsdagyártás, Korlátozott élettartamú garancia

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁllkapocs típusPofaszélességHosszMéretTorok mélységeÁr
MILWAUKEE 48-22-3522 C-bilincs rögzítése 6 hüvelykes krómozott 1db | AG3BPF 32TR85 48-22-35222-15 / 64 "Forgó alátét1 / 2 "6"62.25 "€37.50
MILWAUKEE 48-22-3531 C-bilincs rögzítése 11 hüvelykes ötvözött acél 1db | AG3BPG 32TR86 48-22-35314"C bilincs1 / 2 "11 "11 "4"€60.69
MILWAUKEE 48-22-3532 C-bilincs rögzítése 6 hüvelykes ötvözött acélból 1db | AG3BPH 32TR87 48-22-35322"C bilincs1 / 2 "6"62.25 "€38.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3521 Reteszelő C-bilincs 11 hüvelykes krómozott 1db
€58.75 /Mértékegység