Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-7655 Fúrókalapács Sds Plus 5/8 hüvelykes | AF7XCA 22UP96

MILWAUKEE 48-20-7655 Fúrókalapács Sds Plus 5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7XCA Modell: 48-20-7655Kereszthivatkozás: 22UP96
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
€54.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítsa le a kalapácsfúrót
Kicsit Dia.5 / 8 "
Fúrási hossz2 1 / 16 "
Vágófejek száma4
Teljes hossz5.5 "
Szár alakjaSDS Plus
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207502030

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszÁr
MILWAUKEE 48-20-7651 Fúrókalapács Sds Plus 3/8 hüvelykes | AF7XBW 22UP92 48-20-76513 / 8 "1 1 / 16 "4.25 "€39.05
MILWAUKEE 48-20-7652 Fúrókalapács Sds Plus 1/2 hüvelykes | AF7XBX 22UP93 48-20-76521 / 2 "13 / 16 "4.25 "€44.18
MILWAUKEE 48-20-7653 Fúrókalapács Sds Plus 1/2 hüvelykes | AF7XBY 22UP94 48-20-76531 / 2 "1 11 / 16 "5.125 "€46.69
MILWAUKEE 48-20-7654 Fúrókalapács Sds Plus 5/8 hüvelykes | AF7XBZ 22UP95 48-20-76545 / 8 "1 1 / 16 "4.75 "€45.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7655 Fúrókalapács Sds Plus 5/8 hüvelykes
€54.69 /Mértékegység