Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-00-5791 Recipe Fűrészlap Fémvágás 12 In Pk5 | AG6RGF 45L168

MILWAUKEE 48-00-5791 Recip Saw Blade Metal Cutting 12 In Pk5

Raktáron
Tétel: AG6RGF Modell: 48-00-5791Kereszthivatkozás: 45L168

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló fűrészlap
VisszaEgyenes
Magasság1"
Hossz12 "
AnyagAcél
lábszár1/2 hüvelykes
Fogak hüvelykenként24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Elsődleges fűrész alkalmazás: fém

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszAnyaglábszárFogak hüvelykenkéntPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-01-6092 48-22-1901 Dugattyús fűrészlap All Woods | AJ2KEE 7DY38 48-01-6092 48-22-19013 / 4 "Dugaszoló fűrészlap6"Kétfém1 / 2 "101€229.69
MILWAUKEE 48-01-6182 48-22-1901 Dugattyús fűrészlap csővezeték | AJ2KEF 7DY39 48-01-6182 48-22-19013 / 4 "Dugaszoló fűrészlap6"Kétfém1 / 2 "141€236.87
MILWAUKEE 48-01-6184 48-22-1901 Dugattyús fűrészlap-csatornák cső | AJ2KEG 7DY40 48-01-6184 48-22-19013 / 4 "Dugaszoló fűrészlap6"Kétfém1 / 2 "181€236.87
MILWAUKEE 49-22-5505, 48-00-5201 Dugattyús fűrészlapok, Dugattyús fűrészlapok, Fűrészlap | CP2LNE 380PW9 49-22-5505, 48-00-5201-Blades----1€131.31
MILWAUKEE 49-22-5505, 48-00-5202 Dugattyús fűrészlapok, Dugattyús fűrészlapok, Sawzall, Milwaukee | CP2LNF 380PX0 49-22-5505, 48-00-5202-Blades----1€136.51
MILWAUKEE 48-00-8182 Dugattyús fűrészlap, 14 fog/hüvelyk, 6 hüvelyk fűrészlap hossza, 1 hüvelyk magasság | CT3NFT 6MR70 48-00-8182-Dugaszoló fűrészlap----25€109.01
MILWAUKEE 48-01-6189 Dugattyús fűrészlap, 18 fog/hüvelyk, 12 hüvelyk fűrészlap hossza, 3/4 hüvelyk magasság, 50 PK | CT3NFU 1BV36 48-01-6189-Dugaszoló fűrészlap----50€319.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-00-5791 Recip Saw Blade Metal Cutting 12 In Pk5
€60.61 /csomag