A Milwaukee 2466-20 digitális nyomatékkulcs egy precíziós szerszám, amelyet autóipari, építőipari és ipari környezetben történő pontos nyomaték alkalmazásra terveztek. Digitális kijelzővel rendelkezik a valós idejű nyomatékfigyeléshez, amely biztosítja a rögzítőelemek pontos meghúzását az előírásoknak megfelelően. Ez a sokoldalú eszköz növeli a hatékonyságot és a megbízhatóságot, csökkentve a kritikus csatlakozások túl- vagy alulfeszítésének kockázatát.
Jellemzők:
- Kefe nélküli motorral rendelkezik a hatékony és megbízható működés érdekében, és vezeték nélküli szerszámkövetővel rendelkezik a hatékony készletkezelés érdekében.
- Ez a digitális nyomatékkulcs könnyű és tartós alumíniumból készült a szilárdság és a hosszú élettartam érdekében.
- Beépített fogantyúval rendelkezik a könnyű használat érdekében, és LED-es lámpákkal rendelkezik, amelyek nyomatékértesítést küldenek, növelve a felhasználók figyelmét működés közben.
- Ez a digitális nyomatékkulcs kezeli a rezgéscsökkentést, beépített világítást a jobb láthatóságért és a folyamatos sebességbeállításokért.
- Derékszögű csavarkulcs-konfigurációja a sokoldalú és kényelmes használat érdekében, valamint egy golyós rögzítő üllővel van felszerelve a biztonságos és megbízható rögzítés érdekében.
- Ez a digitális nyomatékkulcs tokkal érkezik a kényelmes tárolás és szállítás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen áramforrást használ ez a Milwaukee 2466-20 digitális nyomatékkulcs?
V. Ez a nyomatékkulcs akkumulátoros, M12 akkumulátorrendszerrel működik a nagyobb mobilitás érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Milwaukee digitális nyomatékkulcs kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a nyomatékkövetelmények, a pontosság, az áramforrás-kompatibilitás, a motor típusa, a konstrukció tartóssága, a méret, a digitális kijelző funkcionalitása, a kiegészítő szolgáltatások és az alkalmazási alkalmasság.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Milwaukee 2466-20 digitális nyomatékkulcs használatakor?
A.
- Viseljen védőszemüveget és kesztyűt a személyi védelem érdekében.
- A szerszám megfelelő működéséhez alaposan olvassa el és értse meg a használati útmutatót.
- Hozzon létre egy jól megvilágított és szervezett munkaterületet a balesetek minimalizálása érdekében.
- Ellenőrizze még egyszer és állítsa be a pontos nyomatékértékeket az alul- vagy túlhúzás elkerülése érdekében.
- A sérülések és balesetek elkerülése érdekében használjon megfelelő aljzatokat és tartozékokat.
- Kövesse a megfelelő akkumulátorkezelési eljárásokat jóváhagyott Milwaukee akkumulátorok és töltők használatával.
- Kerülje el a szerszám túlnyúlását, és stabil pozícióban használja a vezérléshez.
- Biztosítsa a munkadarab stabilitását, hogy megakadályozza a váratlan elmozdulást a nyomaték alkalmazása során.
- A pontos rögzítés érdekében ügyeljen a nyomatékjelzésekre, beleértve a LED-lámpákat is.
- Rendszeresen ellenőrizze és karbantartsa a szerszámot kopás, sérülés vagy hibás működés szempontjából.
- Ügyeljen a fogantyú rezgésére, a fogantyú beállítására az irányítás fokozása és a fáradtság csökkentése érdekében.
K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a digitális nyomatékkulcsot?
A.
- A külső felületeket tiszta, nedves ruhával törölje le, kerülje az erős vegyszereket.
- Száraz, biztonságos helyen, szélsőséges hőmérséklettől és nedvességtől védve tárolandó.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e kopás, sérülés vagy kilazult alkatrészek, és azonnal intézkedjen.
- A pontos nyomatékleolvasás érdekében kövesse az ajánlott kalibrálási ütemterveket.
- A pontosság megőrzése érdekében kerülje a szerszám leejtését vagy megütését.
- Tároláskor használjon védőtokot a por és a sérülések elkerülése érdekében.
- A kopás és húzódás elkerülése érdekében a megadott nyomatéktartományon belül működjön.
- A digitális kijelzőt és a kezelőszerveket puha, száraz ruhával tisztítsa meg, kerülje a túlzott nedvességet.
- Az ajánlott kenőanyagokat takarékosan vigye fel a mozgó alkatrészekre, ha előírják.