Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP668 1-1/4 tolózár 1-1/4 hüvelykes forrasztás | AC7ZMD 39A271

MILWAUKEE VALVE UP668 1-1 / 4 "kapu szelep 1-1 / 4 hüvelykes forrasztó

Raktáron
Tétel: AC7ZMD Típus: UP668 1-1/4 "Kereszthivatkozás: 39A271
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
€158.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaAlacsony ólomréz
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Kapcsolat típusaForraszt
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3"
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret1.25 "
Szár anyagaSárgaréz
A fogantyú teteje a bemeneti központig4-11 / 32 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481801060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
MILWAUKEE SZELEP UP668 3/8" tolózár 3/8 hüvelykes forrasztás | AC7ZLZ 39A267 UP668 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€69.61
MILWAUKEE SZELEP UP668 1/2" tolózár 1/2 hüvelykes, forrasztott alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZMA 39A268 UP668 1/2 "1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "€78.35
MILWAUKEE SZELEP UP668 3/4" tolózár 3/4 hüvelykes forrasztott alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZMB 39A269 UP668 3/4 "2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "€91.03
MILWAUKEE SZELEP UP668 1" tolózár 1 hüvelykes forrasztásos alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZMC 39A270 UP668 1 "2 27 / 32 "1"3-15 / 16 "€126.99
MILWAUKEE SZELEP UP668 1-1/2" tolózár 1-1/2 hüvelykes forrasztás | AC7ZME 39A272 UP668 1-1 / 2 "3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "€186.01
MILWAUKEE VALVE UP668 2" tolózár, 2 hüvelykes forrasztásos alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZMF 39A273 UP668 2 "3 31 / 32 "2"6.031 "€249.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP668 1-1 / 4 "kapu szelep 1-1 / 4 hüvelykes forrasztó
€158.72 /Mértékegység