Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-S1212N utcai lámpa leválasztó kombinációja AA8JNM 18G535

IDEAL 30-S1212N utcai lámpa leválasztó kombináció

Raktáron
Tétel: AA8JNM Modell: 30-S1212NKereszthivatkozás: 18G535
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
€82.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz utcai fény leválasztása
színeknarancs
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaBeállítani a csavart
DesignNem olvadt
SzigetelésPolipropilén, TPE
Max. Hőmérséklet105 fok C
Max. Feszültség600 VAC
Teljes hossz8.5 "
Elsődleges huzaltartomány2 - 14 AWG
Másodlagos huzaltartomány2 - 14 AWG
StílusSorban

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Elsődleges csatlakozások / oszlop (1)
    • Másodlagos csatlakozások / oszlop (1)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDesignÁr
IDEAL 30-C1616 Utcai lámpa leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JNJ 18G532 30-C1616KrimpelőOlvasztott€87.07
IDEAL 30-C1616N Utcai lámpa Discnnect Crimp Breakaway | AA8JNK 18G533 30-C1616NKrimpelőNem olvadt€88.72
IDEAL 30-S1212 Utcai fény Discnnect szett csavar elszakadás | AA8JNL 18G534 30-S1212Beállítani a csavartOlvasztott€112.70
IDEAL 30-S1222 Utcai lámpa Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNT 18G540 30-S1222Beállítani a csavartOlvasztott€79.88
IDEAL 30-S1222N Utcai fény Discnnect szett csavar elszakadás | AA8JNU 18G541 30-S1222NBeállítani a csavartNem olvadt€98.76
IDEAL 30-C1212 Utcai lámpa leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JNV 18G542 30-C1212KrimpelőOlvasztott€103.89
IDEAL 30-C1216 Utcai lámpa leválasztó krimpelés Breakaway | AA8JNW 18G543 30-C1216KrimpelőOlvasztott€84.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-S1212N utcai lámpa leválasztó kombináció
€82.06 /Mértékegység