Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP548T - 34 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 3/4 | AE3PWT 5EMY7

MILWAUKEE VALVE UP548T - 34 alacsony vezetékű rugós visszacsapó szelep bronz 3/4

Raktáron
Tétel: AE3PWT Típus: UP548T - 34Kereszthivatkozás: 5EMY7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€100.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Repedési nyomás0.75-1 psi
Folyik7.6 gpm
Hossz1 / 2 "
AnyagBronz
Max. Hőmérséklet353 fok F
Szerelési helyzetA lemez alól érkező nyomással
Teljes magasság2 5 / 16 "
Méret3 / 4 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFolyikTételHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP548T - 38 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 3/8 | AE3PWQ 5EMY5 UP548T - 38Csavarmenetes2.5 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep1 7 / 32 "1 31 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€73.91
MILWAUKEE SZELEP UP548T - 12 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 1/2 | AE3PWR 5EMY6 UP548T - 12Csavarmenetes4.1 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep1 7 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€75.64
MILWAUKEE SZELEP UP548T 1 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 1 hüvelykes | AE3PWU 5EMY8 UP548T 1Csavarmenetes13 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"€152.54
MILWAUKEE SZELEP UP548T - 114 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 UP548T - 114Csavarmenetes23 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "€164.00
MILWAUKEE SZELEP UP548T - 112 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0 UP548T - 112Csavarmenetes31 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep2.5933 5 / 16 "1.5 "1.5 "€212.85
MILWAUKEE SZELEP UP548T 2 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 2 hüvelykes | AE3PWX 5EMZ1 UP548T 2Csavarmenetes54 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep3.125 "3 25 / 32 "2"2"€304.16
MILWAUKEE SZELEP UP1548T - 38 alacsony vezetékrugós visszacsapó szelep bronz 3/8 | AE3PWY 5EMZ2 UP1548T - 38Forraszt2.5 gpmAlacsony vezetékes rugós visszacsapó szelep1 7 / 32 "2.156 "3 / 8 "3 / 8 "€71.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP548T - 34 alacsony vezetékű rugós visszacsapó szelep bronz 3/4
€100.22 /Mértékegység