Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP MBEOO - 1-1/4 pillangószelep 1 1/4 hüvelykes 120 Vac/nema 4 | AD2LMF 3RAX3

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 1-1 / 4 "pillangószelep 1 1/4 hüvelyk 120 Vac / nema 4

Raktáron
Tétel: AD2LMF Modell: MBEOO - 1-1/4"Kereszthivatkozás: 3RAX3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,314.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaBronz
csatlakozásNPT
Max. Víznyomás175 psi WOG
SzereljeZárójel
Csőméret1.25 "
Ülés anyagaViton
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8481809020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagatest anyagaCsavar kör Dia.csatlakozásMax. VíznyomásSzereljeCsavarlyukak számaCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 2 pillangószelep elektronikus 2 hüvelykes Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMÖntöttvas4.75 "Karima150 psi WOGKözvetlen42"€1,902.50
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 2 1/2 Pillangószelep Elektronikus 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMÖntöttvas5.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen42.5 "€2,017.94
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 3 Pillangószelep Elektronikus 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMÖntöttvas6"Karima150 psi WOGKözvetlen43"€1,936.44
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 4 Pillangószelep Elektronikus 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMÖntöttvas7.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen84"€2,467.76
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 5 Pillangószelep Elektronikus 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMÖntöttvas8.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen85"€3,231.38
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 6 Pillangószelep Elektronikus 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMÖntöttvas9.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen86"€3,999.62
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 8 Pillangószelep Elektronikus 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMÖntöttvas11.75 "Karima150 psi WOGKözvetlen88"€5,860.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE MBEOO - 1-1 / 4 "pillangószelep 1 1/4 hüvelyk 120 Vac / nema 4
€1,314.50 /Mértékegység