MILWAUKEE SZELEP GLC23E 8 Pillangószelep Elektronikus 8 In | AB3ZDL 1WDX7

MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 pillangószelep elektronikus 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ZDL Típus: GLC23E 8Kereszthivatkozás: 1WDX7

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,860.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaÖntöttvas
Csavar kör Dia.11.75 "
csatlakozásKarima
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Víznyomás150 psi WOG
SzereljeKözvetlen
Csavarlyukak száma8
Csőméret8"
Ülés anyagaEPDM
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8481809020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagatest anyagaCsavar kör Dia.csatlakozásMax. VíznyomásSzereljeCsavarlyukak számaCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 2 pillangószelep elektronikus 2 hüvelykes Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMÖntöttvas4.75 "Karima150 psi WOGKözvetlen42"€1,902.50
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 2 1/2 Pillangószelep Elektronikus 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMÖntöttvas5.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen42.5 "€2,017.94
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 3 Pillangószelep Elektronikus 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMÖntöttvas6"Karima150 psi WOGKözvetlen43"€1,936.44
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 4 Pillangószelep Elektronikus 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMÖntöttvas7.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen84"€2,467.76
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 5 Pillangószelep Elektronikus 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMÖntöttvas8.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen85"€3,231.38
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 6 Pillangószelep Elektronikus 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMÖntöttvas9.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen86"€3,999.62
MILWAUKEE SZELEP MBEOO - 1" pillangószelep 1 hüvelyk 120 Vac/nema 4 | AD2LME 3RAX2 MBEOO - 1 "VitonBronz-NPT175 psi WOGZárójel-1"€1,302.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC23E 8 pillangószelep elektronikus 8 hüvelyk
€5,860.82 /Mértékegység