MILWAUKEE SZELEP GLC33E 2 Pillangószelep Elektromos Méret 2 In | AE4TJF 5MPP2

MILWAUKEE VALVE GLC33E 2 pillangószelep elektromos méret 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4TJF Típus: GLC33E 2Kereszthivatkozás: 5MPP2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,352.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaLágyvas
Csavar kör Dia.4.75 "
csatlakozásKarima
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Víznyomás200 psi WOG
SzereljeKözvetlen
Csavarlyukak száma4
Csőméret2"
Ülés anyagaEPDM
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.0145
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481809035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagatest anyagaCsavar kör Dia.csatlakozásMax. VíznyomásSzereljeCsavarlyukak számaCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 2 pillangószelep elektronikus 2 hüvelykes Npt | AB3ZDE 1WDX1 GLC23E 2EPDMÖntöttvas4.75 "Karima150 psi WOGKözvetlen42"€1,902.50
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 2 1/2 Pillangószelep Elektronikus 2 1/2 In | AB3ZDF 1WDX2 GLC23E 2 1/2EPDMÖntöttvas5.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen42.5 "€2,017.94
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 3 Pillangószelep Elektronikus 3 In | AB3ZDG 1WDX3 GLC23E 3EPDMÖntöttvas6"Karima150 psi WOGKözvetlen43"€1,936.44
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 4 Pillangószelep Elektronikus 4 In | AB3ZDH 1WDX4 GLC23E 4EPDMÖntöttvas7.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen84"€2,467.76
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 5 Pillangószelep Elektronikus 5 In | AB3ZDJ 1WDX5 GLC23E 5EPDMÖntöttvas8.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen85"€3,231.38
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 6 Pillangószelep Elektronikus 6 In | AB3ZDK 1WDX6 GLC23E 6EPDMÖntöttvas9.5 "Karima150 psi WOGKözvetlen86"€3,999.62
MILWAUKEE SZELEP GLC23E 8 Pillangószelep Elektronikus 8 In | AB3ZDL 1WDX7 GLC23E 8EPDMÖntöttvas11.75 "Karima150 psi WOGKözvetlen88"€5,860.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLC33E 2 pillangószelep elektromos méret 2 hüvelyk
€2,352.24 /Mértékegység