Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 510T - 34 lengő visszacsapó szelep bronz 3/4 hüvelykes Fnpt | AA9YQH 1JML1

MILWAUKEE VALVE 510T - 34 lengő visszacsapó szelep bronz 3/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9YQH Modell: 510T - 34Kereszthivatkozás: 1JML1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€157.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz1-11 / 16 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.75-1 psi
Hossz2.625 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Max. Hőmérséklet406 fok F
Max. Víznyomás300 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaBronz
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetKapcsolat típusaRepedési nyomásTeljes magasságTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP0967000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJK 12K646 UP0967000012TöbbpozíciósCsavarmenetes0.5 psi2 3 / 32 "-Fém1 / 2 "1"€102.46
MILWAUKEE SZELEP UP0967000034 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA4FJL 12K647 UP0967000034TöbbpozíciósCsavarmenetes0.6 psi2 19 / 64 "-Fém3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE SZELEP UP0967000100 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes | AA4FJM 12K648 UP0967000100TöbbpozíciósCsavarmenetes0.7 psi2.593-Fém1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE SZELEP UP0967000114 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114TöbbpozíciósCsavarmenetes0.8 psi2 29 / 32 "-Fém1.25 "1.75 "€199.01
MILWAUKEE SZELEP UP0967000112 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112TöbbpozíciósCsavarmenetes0.9 psi3 19 / 64 "-Fém1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE SZELEP UP0967000200 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 2 hüvelykes | AA4FJQ 12K651 UP0967000200TöbbpozíciósCsavarmenetes0.10 psi3 27 / 32 "-Fém2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE SZELEP UP0968000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJR 12K652 UP0968000012TöbbpozíciósForraszt0.11 psi2 3 / 32 "-Fém1 / 2 "1"€105.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 510T - 34 lengő visszacsapó szelep bronz 3/4 hüvelykes Fnpt
€157.69 /Mértékegység