MILWAUKEE 3. SZELEP BA-475BLL Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3 In | AD2LPX 3RCF6

MILWAUKEE VALVE 3 "BA-475BLL sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt 3 In

Raktáron
Tétel: AD2LPX Modell: 3 "BA-475BLLKereszthivatkozás: 3RCF6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€797.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 400 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5845
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúFogantyú típusaCsőméretSzár anyagaTemp. HatótávolságÁr
MILWAUKEE SZELEP BA-475BMS 1/4 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Horganyzott acélFogantyú1 / 4 "PTFE0 fok és 350 fok F között€33.88
MILWAUKEE SZELEP BA-475BMS 3/8 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Horganyzott acélFogantyú3 / 8 "PTFE0 fok és 350 fok F között€33.34
MILWAUKEE SZELEP BA-475BMS 1/2 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Horganyzott acélFogantyú1 / 2 "PTFE0 fok és 350 fok F között€34.11
MILWAUKEE SZELEP BA-475BMS 3/4 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9XYZ 1JBA7 BA-475BMS 3/4Horganyzott acélFogantyú3 / 4 "PTFE0 fok és 350 fok F között€45.36
MILWAUKEE SZELEP BA-475BMS 1 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS 1Horganyzott acélFogantyú1"PTFE0 fok és 350 fok F között€69.43
MILWAUKEE SZELEP BA-475BMS 1 1/4 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Horganyzott acélFogantyú1.25 "PTFE0 fok és 350 fok F között€100.38
MILWAUKEE SZELEP BA-475BMS 1 1/2 sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Horganyzott acélFogantyú1.5 "PTFE0 fok és 350 fok F között€119.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 3 "BA-475BLL sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt 3 In
€797.16 /Mértékegység