Pneumatikus bilincsek használjon levegővel működtetett hengereket a szorítónyomás kifejtéséhez és az ismétlődő befogást igénylő munkadarabok megtartásához. A Destaco pneumatikus bilincsek alkalmasak összeszerelésre, hegesztésre és könnyű befogási műveletekre fém- és famegmunkálási alkalmazásokban. Destaco 807 sorozat A pneumatikus leszorító bilincsek a 207-es sorozatú kézi bilincsek pneumatikus változatai. Az érzékelők készen állnak a kerek és T nyílás típusú érzékelőkre is, és beépített áramláskorlátozással rendelkeznek a külső áramlásszabályozási követelmények kiküszöbölése érdekében. A Destaco 807-U-HT U-rúddal van felszerelve a munkadarabok rögzítésére szolgáló orsó elhelyezésére. Egy kettős működésű pneumatikus henger működteti, amely mágnesgyűrűs dugattyúval rendelkezik a zökkenőmentes működés és a helyzetérzékelés érdekében. A pneumatikus henger 0.015 köbláb levegőt fogyaszt egy 1/8 NPT porton keresztül, és maximum 10 bar nyomást képes kezelni. Ez a pneumatikus bilincs ellenáll a magas hőmérsékletnek, és 375 lb maximális teherbírást biztosít. Teljesen önálló, és csak nyomásforrást igényel a felhasználó biztonsága érdekében. Ennek a bilincsnek az alapján menetes rögzítőfuratok találhatók a vízszintes felületekre történő gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Raptor Supplies Ezt a bilincset normál üzemi hőmérsékletű és szilárd szorítórúddal rendelkező változatokban kínálja olyan műveletekhez, amelyek előre meghatározott helyen rögzítést igényelnek.
Felhasználás:
A Destaco 807-U-HT pneumatikus leszorító bilincs olyan alkalmazásokhoz illeszthető, mint a megfogás, szorítás, rendszerellenőrzés, rögzítés, tesztelés, hegesztés és összeszerelés az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 807-U-HT pneumatikus leszorító bilincs U szorítórúddal van felszerelve a karhosszabbítások vagy az orsó rögzítéséhez.
- A bilincs rúdhossza 2.51 hüvelyk, és 1.38 hüvelykkel van a szorítóalap felett.
- Ez a bilincs egy kar segítségével működtethető, hogy pneumatikus nyomást fejtsen ki a pneumatikus hengerre, majd mozgassa a szorítókart.
- A pneumatikus henger beépített áramlásszabályzóval rendelkezik a korlátlan légáramlásért, a zökkenőmentes működésért és megakadályozza a külső áramlásszabályozók szükségességét, valamint mágnesgyűrűs dugattyúval rendelkezik a pontos helyzetérzékelés érdekében.
- A bilincs kerek (810169) vagy T-nyílású (8EA-109-1) érzékelők befogadására alkalmas.
- Tartalmaz karimás alátéteket a rögzített orsók rögzítéséhez.
- Ez a bilincs képes ellenállni a magas hőmérsékletnek, és maximális hengernyomása 145 psig.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 807CYL cserehenger szerelvény: Ezeket a hengeregységeket a hibás vagy hibás hengerek cseréjére tervezték.
- Destaco 507107: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 807-U-HT pneumatikus leszorító bilinccsel használják az orsók rögzített helyen történő meghúzására.
- Destaco 807-U-LC & 802450-32-1-00: Ezeket a cserebilincs-szerelvényeket és tömítőkészleteket a hibás bilincs-szerelvények vagy a bilincsben lévő pneumatikus tömítések cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 807-U-HT pneumatikus leszorító bilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 807-U-HT pneumatikus billenőbilincs menetes furatokkal rendelkezik az alján a vízszintes felületre/munkadarabra történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 807-U-HT pneumatikus tartóbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies Ezt a pneumatikus bilincset szilárd bilincskarral és 500 font maximális tartóképességgel rendelkező változatokban kínálja (Destaco 807-S-HT). Hasonló bilincseket is szállítunk normál hőmérsékleten történő működéshez (Destaco 807-U) az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs magas hőmérsékletű változatára.
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
V. A Destaco mechanikus bilincsekhez tengelykapcsoló-zsírt, például Mobil XTC-t kell használni, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A „tartóképesség” vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, amelyet a gyártási folyamat során mérnek. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, számos tényezőtől függően, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. A márka kínál pneumatikus lenyomó bilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco könnyű és közepes teljesítményű berendezések széles választékát is kínálja pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és anyagban kaphatók (alumínium / acél).