MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 lengő visszacsapó szelep öntöttvas 4 hüvelykes karimás | AA9YQY 1JNL6

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 lengő visszacsapó szelep öntöttvas 4 hüvelykes karimás

Raktáron
Tétel: AA9YQY Modell: 2974-M 4Kereszthivatkozás: 1JNL6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,035.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz6-11 / 16 "
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás0.75-1 psi
Hossz11.5 "
AnyagÖntöttvas
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Max. Hőmérséklet350 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Méret4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.63
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 2974-M 4 visszacsapó szelepek ideálisak a folyadék visszaáramlásának megakadályozására a szennyvízvezetékekből, teknő-elvezető vezetékekből, szennyvízátemelő állomásokból és kidobórendszerekből. Alkalmas dugattyús, membrános és adagolószivattyús alkalmazásokhoz. Ennek a Milwaukee visszacsapó szelepnek a teljes áramlása 605 GPM.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 2974-M 4 visszacsapó szelep öntöttvas testtel rendelkezik, bronz ülékkel és króm-kobalt tömítéssel.
  • Lehetővé teszi az egyirányú áramlást, hogy megakadályozza a visszaáramlást, és karimás x karimás csatlakozással rendelkezik, amely egy vonalban csatlakozik 4 hüvelykes csövekhez.
  • Ütésmentes kialakítással rendelkezik a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez a 4 hüvelykes öntöttvas visszacsapó szelep -20 és 350 fok közötti hőmérsékleten működhet.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MSS-SP-71
  • ASTM B16.1

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Milwaukee 2974-M 4 lengőszelepet?

A.

  • A szelep beszerelése előtt alaposan tisztítsa meg a csőrendszert.
  • Távolítsa el a szelepvégsapkákat és minden csomagolóanyagot a szelepről, és ellenőrizze a szelepnyílásokat és az ülékfelületeket.
  • Támassza meg a szelepet a nem kívánt feszültségek elkerülése érdekében.
  • Csavarozza be a karimát a vonatkozó ajánlásoknak megfelelően teljes felületű tömítésekkel.
  • Ellenőrizze a szelep tömítettségét és megfelelő felszerelését.

K. Milyen biztonsági pontokat kell betartani a Milwaukee visszacsapó szelep működtetésekor?

A.

  • Szerelje fel ezt a Milwaukee lengő-visszacsapó szelepet a szivattyútól és a könyököktől távol, a csőátmérő távolságának legalább ötszörösére.
  • Ez a 4 hüvelykes karimás visszacsapó szelep vízszintes és függőleges vonalakban is felszerelhető, de az alacsony nyomású szolgáltatások során problémákba ütközhet.
  • A Milwaukee szelep minősítésének meg kell egyeznie a kívánt üzemi feltételekkel.

K. Mi a nyomásértéke ennek a Milwaukee 2974-M 4 lengőszelepnek?

V. Ennek a Milwaukee visszacsapó szelepnek a maximális gőznyomása 125 psi WSP, a maximális víznyomás pedig 200 psi 150 F°-on.

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetKapcsolat típusaRepedési nyomásTeljes magasságTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP0967000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJK 12K646 UP0967000012TöbbpozíciósCsavarmenetes0.5 psi2 3 / 32 "-Fém1 / 2 "1"€102.46
MILWAUKEE SZELEP UP0967000034 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA4FJL 12K647 UP0967000034TöbbpozíciósCsavarmenetes0.6 psi2 19 / 64 "-Fém3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE SZELEP UP0967000100 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes | AA4FJM 12K648 UP0967000100TöbbpozíciósCsavarmenetes0.7 psi2.593-Fém1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE SZELEP UP0967000114 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114TöbbpozíciósCsavarmenetes0.8 psi2 29 / 32 "-Fém1.25 "1.75 "€199.01
MILWAUKEE SZELEP UP0967000112 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112TöbbpozíciósCsavarmenetes0.9 psi3 19 / 64 "-Fém1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE SZELEP UP0967000200 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 2 hüvelykes | AA4FJQ 12K651 UP0967000200TöbbpozíciósCsavarmenetes0.10 psi3 27 / 32 "-Fém2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE SZELEP UP0968000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJR 12K652 UP0968000012TöbbpozíciósForraszt0.11 psi2 3 / 32 "-Fém1 / 2 "1"€105.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 lengő visszacsapó szelep öntöttvas 4 hüvelykes karimás
€1,035.87 /Mértékegység