MILWAUKEE VALVE 2885-M26- 212 Gate Valve, Iron, 2 1/2 Inch Valve Size

Raktáron
Tétel: CE2JJC Modell: 2885-M26-212

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,390.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzár anyagatest anyagaKapcsolat típusaA fogantyú teteje a bemeneti központigÉk anyagFogantyúBe- és kimenet hosszaTételÁr
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 4 tolózár osztály 125 4 hüvelykes öntöttvas | AA9YHB 1JGL2 2885-M 4SárgarézÖntöttvasKarimás, (8) csavarfurattal23-45 / 64 "ÖntöttvasÖntöttvas9"Kapu szelep€1,134.22
MILWAUKEE SZELEP 5551-002 4" tolózár 4 hüvelykes karima 180 fokos F | AD7YBW 4HCK7 5551-002 4 "BronzAlumínium bronz díszítésselKarima14.5 "BronzAlumínium5.375 "Kapu szelep€1,497.92
MILWAUKEE SZELEP P902 - 34 tolózár, bronz, duplatárcsás, 3/4 hüvelykes szelepméret | CE2HUP P902-34-------Kapu szelep€3,945.92
MILWAUKEE SZELEP P902 - 114 tolózár, bronz, dupla tárcsás, 1 1/4 hüvelykes szelepméret | CE2HUQ P902-114-------Kapu szelep€4,636.41
MILWAUKEE SZELEP 105B - ​​12 tolózár, bronz, nem emelkedő szár, 1/2 hüvelykes szelepméret | CE2HUU 105B - ​​12-------Kapu szelep€392.77
MILWAUKEE SZELEP 105B - ​​100 tolózár, bronz, nem emelkedő szár, 1 hüvelykes szelepméret | CE2HUV 105B - ​​100-------Kapu szelep€561.05
MILWAUKEE SZELEP 105B - ​​114 tolózár, bronz, nem emelkedő szár, 1 1/4 hüvelykes szelepméret | CE2HUW 105B - ​​114-------Kapu szelep€817.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2885-M26- 212 Gate Valve, Iron, 2 1/2 Inch Valve Size
€7,390.38 /Mértékegység