MILWAUKEE SZELEP 2885-M 2 tolózár osztály 125 2 hüvelykes karima | AA9YGY 1JFL8

MILWAUKEE VALVE 2885-M 2 osztályú szelep 125 osztály 2 hüvelykes karima

Raktáron
Tétel: AA9YGY Modell: 2885-M 2Kereszthivatkozás: 1JFL8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€675.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaÖntöttvas
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza7"
Max. Folyadék hőmérséklete353 fok F
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret2"
Szár anyagaSárgaréz
A fogantyú teteje a bemeneti központig14-45 / 64 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.235
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481803010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretSzár anyagaA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
MILWAUKEE SZELEP 2885-M - 212 Tolózár, Class 125 2-1/2 Inch | AA9YGZ 1JFL9 2885 -M - 2127.5 "2.5 "Sárgaréz16.5 "Emelkedő€697.61
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 3 tolózár osztály 125 3 hüvelykes karima | AA9YHA 1JGL1 2885-M 38"3"Sárgaréz18.593Emelkedő€778.16
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 5 tolózár osztály 125 5 hüvelyk | AA9YHC 1JGL3 2885-M 510 "5"Sárgaréz28-19 / 64 "Emelkedő€1,872.15
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 6 tolózár osztály 125 6 hüvelykes karima | AA9YHD 1JGL4 2885-M 610.5 "6"Sárgaréz32-13 / 32 "Emelkedő€1,872.15
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 8 tolózár osztály 125 8 hüvelyk | AA9YHE 1JGL5 2885-M 811.5 "8"Sárgaréz39-29 / 32 "Emelkedő€3,286.70
MILWAUKEE SZELEP 2882-M 2" tolózár osztály 125 2 hüvelyk | AE4DRD 5JMC2 2882-M 2 "7"2"Sárgaréz12 "Nem emelkedő€655.71
MILWAUKEE SZELEP 2882-M - 212 Tolózár, Class 125 2-1/2 Inch | AE4DRE 5JMC3 2882 -M - 2127.5 "2.5 "Sárgaréz13.25 "Nem emelkedő€678.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2885-M 2 osztályú szelep 125 osztály 2 hüvelykes karima
€675.06 /Mértékegység