MILWAUKEE SZELEP 2882-M 2 tolózár osztály 125 2 hüvelyk | AE4DRD 5JMC2

MILWAUKEE VALVE 2882-M 2 "-os szelep 125 osztály 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4DRD Típus: 2882-M 2 "Kereszthivatkozás: 5JMC2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€655.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaÖntöttvas
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza7"
Max. Folyadék hőmérséklete353 fok F
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret2"
Szár anyagaSárgaréz
A fogantyú teteje a bemeneti központig12 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.92
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481803010
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 2882-M 2 hüvelykes tolózár az olaj- és gáz-, vegyi- és ipari csővezetékekben lévő folyadékok áramlásának szabályozására, leállítására vagy engedélyezésére szolgál. Ennek a Milwaukee tolózárnak a nyomása 125 psi SWP és 200 psi WOG között van.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 2882-M 2 hüvelykes tolózár IBBM kialakítású (öntöttvas test és bronz szerelőülés) a szilárdság és a tartósság érdekében.
  • Karimás végcsatlakozásai vannak csavarozott motorháztetővel és tömszelence tömítéssel a csővezetékekhez való csatlakoztatáshoz.
  • Ez a Milwaukee tolózár nem emelkedő szárral és tömör éktárcsával rendelkezik az áramlás egyszerű szabályozásához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MSS SP-70, 1. típus

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan van felszerelve ez a Milwaukee 2882-M 2 hüvelykes tolózár?

A.

  • A szelep beszerelése előtt alaposan tisztítsa meg a csőrendszert.
  • Távolítsa el a szelepvégsapkákat és minden csomagolóanyagot a szelepről, és ellenőrizze a szelepnyílásokat és az ülékfelületeket.
  • Támassza meg a szelepet a nem kívánt feszültségek elkerülése érdekében. A szelepnek megfelelő egyenes csővel kell rendelkeznie a berendezésből a rezgések elkerülése érdekében.
  • Használjon teljes felületet fedő tömítéseket, és helyezze őket középre, hogy megakadályozza a belső szelepszivárgást.
  • Csavarozza be a karimát teljes felületű tömítésekkel.
  • Ellenőrizze a szelep tömítettségét és megfelelő beszerelését úgy, hogy teljesen nyitott és zárt helyzetből működteti.

K. Milyen lépésekkel kell karbantartani ezt a Milwaukee tolózárat?

A.

  • Időnként állítsa be a szelepszár tömítését és a szelep ciklusát nyitottból zárt helyzetbe.
  • A tömítés szivárgása esetén növelje meg a tömítésre nehezedő nyomást úgy, hogy a tömítőgyűrűs anyát az óramutató járásával megegyező irányba állítsa, amíg a szivárgás meg nem szűnik.
  • A tömítést minden alkalommal cserélni kell, amikor új szárat telepítenek.

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretSzár anyagaA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 2 tolózár osztály 125 2 hüvelykes karima | AA9YGY 1JFL8 2885-M 27"2"Sárgaréz14-45 / 64 "Emelkedő€675.06
MILWAUKEE SZELEP 2885-M - 212 Tolózár, Class 125 2-1/2 Inch | AA9YGZ 1JFL9 2885 -M - 2127.5 "2.5 "Sárgaréz16.5 "Emelkedő€697.61
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 3 tolózár osztály 125 3 hüvelykes karima | AA9YHA 1JGL1 2885-M 38"3"Sárgaréz18.593Emelkedő€778.16
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 5 tolózár osztály 125 5 hüvelyk | AA9YHC 1JGL3 2885-M 510 "5"Sárgaréz28-19 / 64 "Emelkedő€1,872.15
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 6 tolózár osztály 125 6 hüvelykes karima | AA9YHD 1JGL4 2885-M 610.5 "6"Sárgaréz32-13 / 32 "Emelkedő€1,872.15
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 8 tolózár osztály 125 8 hüvelyk | AA9YHE 1JGL5 2885-M 811.5 "8"Sárgaréz39-29 / 32 "Emelkedő€3,286.70
MILWAUKEE SZELEP 2882-M - 212 Tolózár, Class 125 2-1/2 Inch | AE4DRE 5JMC3 2882 -M - 2127.5 "2.5 "Sárgaréz13.25 "Nem emelkedő€678.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2882-M 2 "-os szelep 125 osztály 2 hüvelyk
€655.71 /Mértékegység