Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 1182 - 34 Tolózár osztály 300 3/4 Inch Fnpt | AE4DQY 5JMA0

MILWAUKEE VALVE 1182 - 34 kapu szelep 300 osztály 3/4 hüvelyk Fnpt

Raktáron
Tétel: AE4DQY Modell: 1182 - 34Kereszthivatkozás: 5JMA0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€187.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Osztályclass 300
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza6.25 "
Max. Folyadék hőmérséklete550 fok F
Max. Gőznyomás300 psi
Max. Víznyomás1000 psi
Csőméret3 / 4 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig2.5 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8481801060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBe- és kimenet hosszaMax. GőznyomásMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 14 tolózár osztály 300 1/4 hüvelyk | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14class 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Nem emelkedő€231.96
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 38 Tolózár osztály 300 3/8 Inch Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38class 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Nem emelkedő€231.96
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 12 tolózár osztály 300 1/2 Inch Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12class 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Nem emelkedő€223.49
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 34 Tolózár osztály 300 3/4 hüvelyk | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34class 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Nem emelkedő€267.51
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 100 Tolózár osztály 300 1 hüvelyk | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100class 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Nem emelkedő€370.82
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 114 Tolózár, Class 300 1-1/4 Inch Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114class 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Nem emelkedő€510.47
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 112 Tolózár Class 300 1-1/2 Inch Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112class 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Nem emelkedő€619.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1182 - 34 kapu szelep 300 osztály 3/4 hüvelyk Fnpt
€187.40 /Mértékegység