Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER - WELDCRAFT 796F76 fúvóka Lava x -long #5 (5/16 In) - 10 db-os csomag | AF2JUZ 6UHH3

MILLER - WELDCRAFT 796F76 fúvóka Lava x -long #5 (5/16 hüvelyk) - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2JUZ Modell: 796F76Kereszthivatkozás: 6UHH3 / 48A905

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€543.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
ÁtmérőX-hosszú, # 5 (5/16 ")
AnyagLáva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8515904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Láva

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
MILLER - WELDCRAFT 105Z60 Lava Long # 5l (5/16 In) fúvóka - 10 darabos csomag | AF2JLR 6UGK6 105Z60# 5L (5/16 ")€671.72
MILLER - WELDCRAFT 105Z61 Lava Long # 7l (7/16 In) fúvóka - 10 darabos csomag | AF2JLT 6UGK7 105Z61# 7L (7/16 ")€568.41
MILLER - WELDCRAFT 12N02 Lava fúvóka # 6l (3/8 In) - 10 darabos csomag | AF2JML 6UGN4 12N02# 6L (3/8 ")-
ajánlatkérés
MILLER - WELDCRAFT 12N03 Lava fúvóka # 4l (1/4 In) - 10 darabos csomag | AF2JMM 6UGN5 12N03# 4L (1/4 ")€630.59
MILLER - WELDCRAFT 796F70 Lava Long # 3 (3/16 In) fúvóka - 10 darabos csomag | AF2JUT 6UHG7 796F70Hosszú, # 3 (3/16 ")€498.48
MILLER - WELDCRAFT 796F71 Lava hosszú fúvóka # 4 (1/4 In) - 10 darabos csomag | AF2JUU 6UHG8 796F71Hosszú, # 4 (1/4 ")€575.89
MILLER - WELDCRAFT 796F72 Lava Long # 5 (5/16 In) fúvóka - 10 darabos csomag | AF2JUV 6UHG9 796F72Hosszú, # 5 (5/16 ")€819.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 796F76 fúvóka Lava x -long #5 (5/16 hüvelyk) - 10 db-os csomag
€543.67 /Mértékegység