Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC60-5 Vágóhegy Sc | AC7LYW 38N796

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC60-5 vágóhegy Sc

Raktáron
Tétel: AC7LYW Modell: SC60-5Kereszthivatkozás: 38N796
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
€57.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Acetilén áramlás15 scfh propilén
Acetilénnyomás10 psi propilén
Gázszolgáltatáspropilén
Oxigénáram550 XNUMX scfh
Oxigénnyomás78 psi
Acél vastagsága8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGázszolgáltatásTipp méretetípusÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-0 Vágóhegy 1/4 - 3/8 hüvelyk vastag | AB9GGU 2CZP5 SC12-0Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€55.68
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-1 Vágóhegy 1/2 – 5/8 hüvelyk vastagságig | AB9GGV 2CZP6 SC12-1Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€58.38
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-2 Vágóhegy 3/4 - 1 1/4 hüvelyk vastag | AB9GGW 2CZP7 SC12-2Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€56.95
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-3 Vágóhegy 1.5 - 2 hüvelyk vastag | AB9GGX 2CZP8 SC12-3Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€56.93
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-4 Vágóhegy 2.5 - 4 hüvelyk vastag | AB9GGY 2CZP9 SC12-4Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€55.49
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-0 Vágóhegy 1/4 - 3/8 hüvelyk vastag | AB9GGZ 2CZR1 MC12-0Acetilén2-3/4" vagy 70 mm1 Piece€54.09
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-00 Vágóhegy 1/8 - 3/16 hüvelyk vastag | AB9GHA 2CZR2 MC12-00Acetilén2-3/4" vagy 70 mm1 Piece€55.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC60-5 vágóhegy Sc
€57.23 /Mértékegység