Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-00 Vágóhegy 1/8 - 3/16 hüvelyk vastag | AB9GHA 2CZR2

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-00 vágóhegy 1/8-3/16 hüvelyk vastag

Raktáron
Tétel: AB9GHA Modell: MC12-00Kereszthivatkozás: 2CZR2
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
€51.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Acetilén áramlás6 vö
Acetilénnyomás10 psi
Üzemanyag nyomása10 psi
GázszolgáltatásAcetilén
Oxigénáram30 vö
Oxigénnyomás20 psi
Acél vastagsága1/8 - 3/16 "
Tipp mérete2-3/4" vagy 70 mm
típus1 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGázszolgáltatásTipp méretetípusÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-0 Vágóhegy 1/4 - 3/8 hüvelyk vastag | AB9GGU 2CZP5 SC12-0Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€52.15
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-1 Vágóhegy 1/2 – 5/8 hüvelyk vastagságig | AB9GGV 2CZP6 SC12-1Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€55.19
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-2 Vágóhegy 3/4 - 1 1/4 hüvelyk vastag | AB9GGW 2CZP7 SC12-2Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€53.95
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-3 Vágóhegy 1.5 - 2 hüvelyk vastag | AB9GGX 2CZP8 SC12-3Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€53.51
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-4 Vágóhegy 2.5 - 4 hüvelyk vastag | AB9GGY 2CZP9 SC12-4Acetilén3-1/2" vagy 89 mm1 Piece€52.28
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-0 Vágóhegy 1/4 - 3/8 hüvelyk vastag | AB9GGZ 2CZR1 MC12-0Acetilén2-3/4" vagy 70 mm1 Piece€50.41
MILLER-SMITH BERENDEZÉS MC12-1 Vágóhegy 1/2 – 5/8 hüvelyk vastagságig | AB9GHB 2CZR3 MC12-1Acetilén2-3/4" vagy 70 mm1 Piece€49.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-00 vágóhegy 1/8-3/16 hüvelyk vastag
€51.34 /Mértékegység