Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HILLER-SMITH FELSZERELÉS H2051B-580H Áramlásmérő szabályozó 1 fokozatú Ar Co2 He | AE3NKC 5EFY0

MILLER-SMITH EQUIPMENT H2051B-580H Áramlásmérő szabályozó 1. fokozat Ar Co2 He

Raktáron
Tétel: AE3NKC Típus: H2051B-580HKereszthivatkozás: 5EFY0
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
€389.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásmérő szabályozó
Test Dia.2"
test anyagaSárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
CGA csatlakozóaljzat5 / 8-18 RH belső
Henger gázArgon, CO2, hélium, argon / CO2 keverék
Kézbesítés0–60, 50,160, CO2, hélium, argon / CO2 keverék, vö
Szállítási nyomástartomány50 psi
GázszolgáltatásArgon, szén-dioxid, hélium
Méret mérete1.5 "
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás5/8 "-18 RH belső
Teljes hossz3.75 "
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő0-4000 psi
típusEgyfokozatú áramlásmérő szabályozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.386
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8481809015
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT H2051B-580H Áramlásmérő szabályozó 1. fokozat Ar Co2 He
€389.98 /Mértékegység