Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW210 Hegesztő / keményforrasztó hegy 1/2 | AE8YCY 6GJH3

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW210 hegesztő-/forrasztóhegy 1/2

Raktáron
Tétel: AE8YCY Modell: AW210Kereszthivatkozás: 6GJH3
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
€155.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Acetilén áramlás36 vö
Acetilénnyomás11 psi
Láng típusaegyetlen
Üzemanyag nyomása11 psi
GázszolgáltatásAcetilén
Oxigénáram36 vö
Oxigénnyomás11 psi
Tipp mérete7" vagy 178 mm
Hegeszteni1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW201 Hegesztés / keményforrasztó Tip.1/32 | AE8YCT 6GJG8 AW2016" vagy 152 mm€153.59
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW203 Hegesztő / keményforrasztó hegy 5/64 | AE8YCU 6GJG9 AW2036" vagy 15 mm€150.46
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW205 Hegesztő / keményforrasztó hegy 1/8 | AE8YCV 6GJH0 AW2056" vagy 152 mm€154.89
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW207 Hegesztő / keményforrasztó hegy 3/16 | AE8YCW 6GJH1 AW2077" vagy 178 mm€157.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW210 hegesztő-/forrasztóhegy 1/2
€155.40 /Mértékegység