Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW203 Hegesztő / keményforrasztó hegy 5/64 | AE8YCU 6GJG9

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW203 hegesztő-/forrasztóhegy 5/64

Raktáron
Tétel: AE8YCU Modell: AW203Kereszthivatkozás: 6GJG9
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
€150.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Acetilén áramlás3.2 vö
Acetilénnyomás10 psi
Láng típusaegyetlen
Üzemanyag nyomása10 psi
GázszolgáltatásAcetilén
Oxigénáram3.2 vö
Oxigénnyomás10 psi
Tipp mérete6" vagy 15 mm
Hegeszteni5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8468901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW201 Hegesztés / keményforrasztó Tip.1/32 | AE8YCT 6GJG8 AW2016" vagy 152 mm€153.59
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW205 Hegesztő / keményforrasztó hegy 1/8 | AE8YCV 6GJH0 AW2056" vagy 152 mm€154.89
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW207 Hegesztő / keményforrasztó hegy 3/16 | AE8YCW 6GJH1 AW2077" vagy 178 mm€157.30
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW210 Hegesztő / keményforrasztó hegy 1/2 | AE8YCY 6GJH3 AW2107" vagy 178 mm€155.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW203 hegesztő-/forrasztóhegy 5/64
€150.46 /Mértékegység