Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 Hidraulikus henger 25mm furat 50mm löket | AC3YBP 2XKL3

MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 hidraulikus henger, 25 mm furat, 50 mm löket

Raktáron
Tétel: AC3YBP Modell: 25 TNCHE3T9A x 50.00Kereszthivatkozás: 2XKL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€790.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt hidraulikus henger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.25mm
Max. Nyomás2030 PSI
Max. Hőmérséklet165 F
Dugattyú anyagaAlumínium
Port méret# 2 SAE
Visszavonás106 mm
Rod Dia.14mm
Rúdszál3 / 8-24 In.
ütés50 mm
típusKettős színészi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8412210075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Max. NyomásPort méretRod Dia.ütésÁr
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 10.00 Hidraulikus henger 20mm furat 10mm löket | AC3YBJ 2XKK7 20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm€642.91
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 25.00 Hidraulikus henger 20mm furat 25mm Löket | AC3YBK 2XKK8 20 TNCHE3T9A x 25.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm25 mm€693.18
MILLER FLUID POWER 20 TNCHE3T9A x 50.00 Hidraulikus henger 20mm furat 50mm löket | AC3YBL 2XKK9 20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm€735.28
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 10.00 Hidraulikus henger 25mm furat 10mm löket | AC3YBM 2XKL1 25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm€659.78
MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 25.00 Hidraulikus henger 25mm furat 25mm löket | AC3YBN 2XKL2 25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm€722.71
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 10.00 Hidraulikus henger 32mm furat 10mm löket | AC3YBQ 2XKL4 32 TNCHE3T9A x 10.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm10 mm€756.36
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 25.00 Hidraulikus henger 32mm furat 25mm löket | AC3YBR 2XKL5 32 TNCHE3T9A x 25.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm25 mm€802.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER FLUID POWER 25 TNCHE3T9A x 50.00 hidraulikus henger, 25 mm furat, 50 mm löket
€790.05 /Mértékegység