MILLER ELECTRIC 951847 többfolyamatos hegesztő, egyenáram, Mig/Stick/Tig Pack W/Funning Gear | CH6NFR 60JH64

MILLER ELECTRIC 951847 Többfolyamatos hegesztő, egyenáramú, Mig/Stick/Tig Pack W/Funning Gear

Raktáron
Tétel: CH6NFR Típus: 951847Kereszthivatkozás: 60JH64

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,584.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbprocesszoros hegesztő
Amperage tartomány20A és 235A között
színekKék
Kapcsolat típusa14 tűs Miller
Frekvencia0-150 impulzus/másodperc
Áramfelvétel20.2A 240V AC
input Frequency50 / 60 Hz
Nyitott áramköri feszültség54V DC
Kimeneti áram235A
Teljes mélység45 "
Teljes magasság32 "
Teljes szélesség13.75 "
Fázis1
Plug Type6-50P
Tápkábel hossza7 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióBemeneti feszültségKimeneti áramTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPlug TypeÁr
MILLER ELECTRIC 951649 Multiprocess Welder Single 120V | AH9LEN 40GT18 951649Bot, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 951684 Többfolyamatos hegesztőgép, bemeneti feszültség 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC/DC | CD2MLP 54TT23 951684AC / DC TIG, DC Stick, pulzáló TIG, MIG, fluxusos110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-€7,882.57
MILLER ELECTRIC 907161 többfolyamatos hegesztő, egyenáram, csak áramforrás | CH6NBG 49KA68 907161--425A26 "16 "20 "Bare Leads€10,756.97
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907617 többfolyamatos hegesztő, 650-es méret, egyenáram, csak áramforrás | CT3GEE 400H10 907617-------€16,579.76
MILLER ELECTRIC 907693 Többfolyamatos hegesztő, Multimatic 215, DC, Mig/Stick Pack | CT3GEF 49KA66 907693-------€4,375.14
MILLER ELECTRIC 907757 Többfolyamatos hegesztő, Multimatic 220 AC/DC, AC/Dc, Mig/Stick/Tig Pack | CT3GEG 494D92 907757-------€8,596.00
MILLER ELECTRIC 951846 többfolyamatos hegesztő, Multimatic 235, DC, Mig/Stick Pack W/Funning Gear | CT3GEH 60JH63 951846-------€6,782.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 951847 Többfolyamatos hegesztő, egyenáramú, Mig/Stick/Tig Pack W/Funning Gear
€8,584.39 /Mértékegység