MILLER ELECTRIC 951684 Többfolyamatos hegesztőgép, bemeneti feszültség 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC/DC | CD2MLP 54TT23

MILLER ELECTRIC 951684 többprocesszoros hegesztő, bemeneti feszültség 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC / DC

Raktáron
Tétel: CD2MLP Típus: 951684Kereszthivatkozás: 54TT23

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,882.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbprocesszoros hegesztő
Alumínium - Anyagvastagság0.020 "- 1/4"
erősítők11.9
AC erősítők5-210ADC
Működési ciklus60%
FunkcióAC / DC TIG, DC Stick, pulzáló TIG, MIG, fluxusos
Hz50/60
Bemeneti feszültség110/115/120/208/220/230/240 VAC
Lágy acél – Anyagvastagság0.020 "- 1/4"
OCV47
Kimeneti tartomány5-210A DC
Teljes mélység43
Teljes magasság31.5
Teljes szélesség18.5
Fázis1
Névleges kimenet125A @ 15 V
Hegesztési folyamatokDC TIG, Flux Core, MIG, Stick
Vezetékméret0.024 "hogy 0.035"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióBemeneti feszültségKimeneti áramTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPlug TypeÁr
MILLER ELECTRIC 951649 Multiprocess Welder Single 120V | AH9LEN 40GT18 951649Bot, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907161 többfolyamatos hegesztő, egyenáram, csak áramforrás | CH6NBG 49KA68 907161--425A26 "16 "20 "Bare Leads€10,756.97
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 951847 többfolyamatos hegesztő, egyenáram, Mig/Stick/Tig Pack W/Funning Gear | CH6NFR 60JH64 951847--235A45 "32 "13.75 "6-50P€7,094.54
ajánlatkérés
MILLER ELECTRIC 907617 többfolyamatos hegesztő, 650-es méret, egyenáram, csak áramforrás | CT3GEE 400H10 907617-------€16,579.76
MILLER ELECTRIC 907693 Többfolyamatos hegesztő, Multimatic 215, DC, Mig/Stick Pack | CT3GEF 49KA66 907693-------€4,375.14
MILLER ELECTRIC 907757 Többfolyamatos hegesztő, Multimatic 220 AC/DC, AC/Dc, Mig/Stick/Tig Pack | CT3GEG 494D92 907757-------€8,596.00
MILLER ELECTRIC 951846 többfolyamatos hegesztő, Multimatic 235, DC, Mig/Stick Pack W/Funning Gear | CT3GEH 60JH63 951846-------€6,782.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER ELECTRIC 951684 többprocesszoros hegesztő, bemeneti feszültség 110/115/120/208/220/230/240 VAC, AC / DC
€7,882.57 /Mértékegység